フロントフォーク オイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
136件の「フロントフォーク オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークオイル 10w」、「ホンダ純正フォークオイル」、「フォークオイル 15」などの商品も取り扱っております。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)ランキング1位
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フロントフォークオイル スズキランキング2位
1本(1L)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フロントフォークオイル 2F Kawasakiランキング3位
1本(350mL)
709税込780
10日以内出荷

フロントフォークオイルシール NTBランキング4位
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。 一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。 セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。 SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別非危険物
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷


KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)フォークオイル01 FK-01
フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500危険等級動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,520税込2,772
当日出荷

フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
2,898税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フロントフォークオイル(ミディアム) 2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。 シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。 軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1危険等級動粘度(mm2/s)33.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,080税込4,488
当日出荷

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300取扱説明書(0.5MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1個
489税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

MOTO FORK OIL (モト フォークオイル) 10W。全てのテレスコピックフォーク、ハイドロリックショックアブソーバーに対応。気密性能に優れたフォークオイル。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・厳選されたベースオイルの使用により、長期にわたり安定した減衰力を保ちます。・特殊添加剤の配合により、摩耗防止性能に優れています。・優れた消泡性能で安定した性能を発揮します。・3種類のオイル(10W/15W/20W)をブレンディングすることにより、ご希望の粘度(減衰特性)に調整可能です。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W / 15W / 20W。・鉱物油容量(L)1粘度10W使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,798税込1,978
7日以内出荷


倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用付属品35ccポンプ適合フォークオイルレベル320mm危険物の類別非危険物
1個
3,298税込3,628
4日以内出荷

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
1本(4L)
7,198税込7,918
13日以内出荷

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)